LAPP - Skintop MS PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52015760
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 25 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773418392
Sonepar Artikelnummer
120402479
Hersteller Artikelnummer
52015760
Hersteller Typ
52015760
Hersteller Artikel Nr.:
52015760
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.121 kg


