Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINTOP SDV-M 25 ATEX

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINTOP SDV-M 25 ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54113032

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773336559

Sonepar Artikelnummer

120611649

Hersteller Artikelnummer

54113032

Hersteller Typ

54113032

Hersteller Artikel Nr.:

54113032

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Zolltarifnummer:

40169300

SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH, oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau)., Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D, Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen, Einfache Konfektionierbarkeit, Hohe Schutzart,