LAPP - Sockel Detect S PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724101
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774654
Sonepar Artikelnummer
120828353
Hersteller Artikelnummer
61724101
Hersteller Typ
61724101
Hersteller Artikel Nr.:
61724101
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


