LAPP - Sockel Detect XS PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724100
Länge - 13 mm
Breite - 13 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774647
Sonepar Artikelnummer
120828352
Hersteller Artikelnummer
61724100
Hersteller Typ
61724100
Hersteller Artikel Nr.:
61724100
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


