LAPP - Sockel Sattel Detect S PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724106
Länge - 22.2 mm
Breite - 15.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774708
Sonepar Artikelnummer
120828358
Hersteller Artikelnummer
61724106
Hersteller Typ
61724106
Hersteller Artikel Nr.:
61724106
Länge:
22.2 mm
Breite:
15.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


