LAPP - Sockel Sattel Detect S PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724111
Länge - 23.4 mm
Breite - 14.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774753
Sonepar Artikelnummer
120828363
Hersteller Artikelnummer
61724111
Hersteller Typ
61724111
Hersteller Artikel Nr.:
61724111
Länge:
23.4 mm
Breite:
14.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


