LAPP - Sockel Sattel Detect XS PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724105
Länge - 14.9 mm
Breite - 9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.7 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774692
Sonepar Artikelnummer
120828357
Hersteller Artikelnummer
61724105
Hersteller Typ
61724105
Hersteller Artikel Nr.:
61724105
Länge:
14.9 mm
Breite:
9.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


