LAPP - Sockel Sattel Detect XS PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724110
Länge - 17 mm
Breite - 11.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774746
Sonepar Artikelnummer
120828362
Hersteller Artikelnummer
61724110
Hersteller Typ
61724110
Hersteller Artikel Nr.:
61724110
Länge:
17 mm
Breite:
11.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


