Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SP 1 Prägegerät 5mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SP 1 Prägegerät 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61725993

  • Ausführung - manuell

  • Druckverfahren - Prägung

  • Eingabemethode - Drehrad

  • Textwiederholung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773199550

Sonepar Artikelnummer

120828376

Hersteller Artikelnummer

61725993

Hersteller Typ

61725993

Hersteller Artikel Nr.:

61725993

Ausführung:

manuell

Druckverfahren:

Prägung

Eingabemethode:

Drehrad

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

0

Geeignet für Metallband:

Ja

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

7.900 kg

Standprägegerät für Metallschilder, SP Metallprint ist ein handbetriebenes Gerät zum schnellen und problemlosen Prägen von Schildern. Das Gerät eignet sich besonders für Kleinserien mit wechselnden Daten und unterschiedlichen Typenschildern. Das Schild wird eingespannt, die Einstellung der , Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse, Ein- und Zweihandbedienung möglich, Einfache Handhabung, Schriftgrößen: 2,3,4,5mm (austauschbare Prägeräder), Zeichensatz: Großbuchstaben A-Z, Zahlen 0-9, Zeichen +/-,, Max. verarbeitbare Schildergröße: 140x90mm, Druckbegrenzung für gleichmäßige Prägetiefe, Verstellbarer Anschlag durch Klemmleiste,