LAPP - Spiralkabel 540 P 2x1/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220125
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773329469
Sonepar Artikelnummer
120270207
Hersteller Artikelnummer
73220125
Hersteller Typ
73220125
Hersteller Artikel Nr.:
73220125
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
3500 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.415 kg


