LAPP - Spiralkabel 540 P 3x2,5/700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220160
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773328417
Sonepar Artikelnummer
120270236
Hersteller Artikelnummer
73220160
Hersteller Typ
73220160
Hersteller Artikel Nr.:
73220160
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
700 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 50 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.957 kg


