LAPP - STAHLKABELBINDER LS 4.6 - 200B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61812950
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 0.26 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773380224
Sonepar Artikelnummer
120829242
Hersteller Artikelnummer
61812950
Hersteller Typ
61812950
Hersteller Artikel Nr.:
61812950
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
0.26 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 500 °C
Montagetemperatur:
-80 .. 500 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


