Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - STEEL-GUN HT 338 Kabelbinderzange

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - STEEL-GUN HT 338  Kabelbinderzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83250022

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774056203

Sonepar Artikelnummer

120831058

Hersteller Artikelnummer

83250022

Hersteller Typ

83250022

Hersteller Artikel Nr.:

83250022

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.650 kg

Für Edelstahlkabelbinder, Kabelbinder wird automatisch am Kopf abgetrennt, wenn die eingestellte Zugkraft erreicht ist, Scharfe Kanten werden somit vermieden, Handliches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlkabelbinder bis 0,3 mm Dicke, Abbindekraft ist stufenweise verstellbar,