LAPP - STOSSVERBINDER L-RAA 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63106020
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773286557
Sonepar Artikelnummer
120830314
Hersteller Artikelnummer
63106020
Hersteller Typ
63106020
Hersteller Artikel Nr.:
63106020
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyamid (PA)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
0
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


