LAPP - Terminal Box 190 x 190 x 130 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110100
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465286
Sonepar Artikelnummer
120827233
Hersteller Artikelnummer
53110100
Hersteller Typ
53110100
Hersteller Artikel Nr.:
53110100
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
130 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
190 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.780 kg


