LAPP - Terminal Box 280 x 190 x 180 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110104
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465323
Sonepar Artikelnummer
120827237
Hersteller Artikelnummer
53110104
Hersteller Typ
53110104
Hersteller Artikel Nr.:
53110104
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
180 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
280 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.235 kg


