LAPP - TY-GUN ERG 120B Ersatzklingen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120126
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 4.8 .. 7.6 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774376240
Sonepar Artikelnummer
120830160
Hersteller Artikelnummer
62120126
Hersteller Typ
62120126
Hersteller Artikel Nr.:
62120126
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 .. 7.6 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


