Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LAPP - TY-GUN ERG 50B Ersatzklingen

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - TY-GUN ERG 50B Ersatzklingen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62120121

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774376233

Sonepar Artikelnummer

120830158

Hersteller Artikelnummer

62120121

Hersteller Typ

62120121

Hersteller Artikel Nr.:

62120121

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Zolltarifnummer:

82032000

Montagepistole für Kunststoffkabelbinder, Ermöglicht schnelles und ökonomisches Binden, Befestigen und Montieren von Kunststoff-Kabelbindern, Erhöhung der Lebensdauer der Kabelbinder durch optimale Einstellung der Spannung, Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange gehalten, Um 360° drehbarer Kopf für eine bequeme Montagehaltung, Ergonomisches Design (keine Kanten, abgerundetes Design) und hoher Bedienkomfort, Geringer Kraftaufwand notwendig, Einfach zugängliches Einstellrad für die Anzugsspannung, automatischer Abschneidemechanismus, Große Einlegeöffnung (25,4 mm Breite) erleichtert das Einlegen des Kabelbinders, Nase aus Edelstahl garantiert längere Haltbarkeit des Werkzeugs, Antirückstoß-Mechanismus dämpft Erschütterung, Einstellbare Griffspannweite ermöglicht Anpassung auf die Handgröße des Nutzers, Einfaches und praktisches Aufbewahren der Ersatzklinge (1 Ersatzklinge im Lieferumfang enthalten), Geringes Gewicht,