Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 YE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170830/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773115710

Sonepar Artikelnummer

12084188399

Hersteller Artikelnummer

2170830/SCHNITT

Hersteller Typ

2170830/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170830/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

24 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

24 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Kategorie:

sonstige

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

A

Gewicht:

64 kg/km

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.064 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene, Sensor-/Aktor-Verkabelung, für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile), erhöht ölbeständig, Mit der neuen BUS ASI LD 2x2,5 (Long Distance) lassen sich nun auch weiter entfernte Module anschließen. zusätzliche AS-I Stromversorgungen können eingespart werden. BUS ASI LD ist abwärtskompatibel mit der 1,5 Version., feinstdrähtige verzinnte Kupferlitzen, Aderisolation (blau und braun), profilierter Außenmantel aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) oder Polyurethan (PUR), Farbe: gelb (RAL 1023) oder schwarz (RAL 9005), ASI ist in der EN 50295 europaweit und der IEC 62026-2 international genormt, TPE Variante: UL AWM Style 2103 CSA AWM II A/B, PUR Varianten: UL AWM Style 20549, Daten und Energie werden über ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) übertragen., Kontaktierung des Leiters erfolgt per Durchdringungstechnik in den ASI-Modulen., Der Anschluss der Sensoren an die ASI-Module (Koppelmodule) erfolgt über Rundkabel (Verbindungsleitungen)., PUR Varianten sind halogenfrei nach IEC 60754-1, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test,