LAPP - UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170228/500
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilung - sonstige
Schirm über Verseilung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774749969
Sonepar Artikelnummer
12039702816
Hersteller Artikelnummer
2170228/500
Hersteller Typ
2170228/500
Hersteller Artikel Nr.:
2170228/500
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
1.5 mm
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi (CPE/CSP)
Mantel-Farbe:
gelb
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
12 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Kategorie:
ohne
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.067 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


