LAPP - UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170264/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773122268
Sonepar Artikelnummer
12051206099
Hersteller Artikelnummer
2170264/SCHNITT
Hersteller Typ
2170264/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170264/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
22
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 70 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
76 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
142 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.088 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


