LAPP - UNITRONIC BUS DN THIN Y

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170343/500
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilung - sonstige
Schirm über Verseilung - Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774751788
Sonepar Artikelnummer
12039703116
Hersteller Artikelnummer
2170343/500
Hersteller Typ
2170343/500
Hersteller Artikel Nr.:
2170343/500
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
ohne
NVP-Wert:
70 %
Gewicht:
66.9 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.066 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


