LAPP - UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170213/SCHNITT
Außendurchmesser ca. - 6 mm
Gewicht - 39 kg/km
Zolltarifnummer - 85444993
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773125153
Sonepar Artikelnummer
12084176199
Hersteller Artikelnummer
2170213/SCHNITT
Hersteller Typ
2170213/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170213/SCHNITT
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Gewicht:
39 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.039 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


