LAPP - UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170220/500
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774749709
Sonepar Artikelnummer
12039702516
Hersteller Artikelnummer
2170220/500
Hersteller Typ
2170220/500
Hersteller Artikel Nr.:
2170220/500
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
ohne
Gewicht:
74 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.074 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


