LAPP - UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170225/Schnitt
Daten- und Kommunikationskabel - Ja
LWL-Kabel - Nein
Energiekabel - Ja
Koaxialkabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773124279
Sonepar Artikelnummer
12027024099
Hersteller Artikelnummer
2170225/Schnitt
Hersteller Typ
2170225/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170225/Schnitt
Daten- und Kommunikationskabel:
Ja
LWL-Kabel:
Nein
Energiekabel:
Ja
Koaxialkabel:
Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.125 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


