Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170820/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773115864

Sonepar Artikelnummer

12051231199

Hersteller Artikelnummer

2170820/SCHNITT

Hersteller Typ

2170820/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170820/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.64 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

ohne

Gewicht:

76 kg/km

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.076 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für feste Verlegung Maximale EMV Abschirmwirkung, Trockene und feuchte Räume, Artikel Nr. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig, FC: Fast Connect Kabelaufbau, 7-W: 7-drähtig, z.B. für Anwendungen mit Vibrationen, PE: Polyethylen Außenmnetel, schwarz, P: Polyurethan H: Halogenfrei, COMBI: Datenübertragung und Spannungsversorgung in einer Leitung, Nach DIN 19245 und EN 50170 z.B. für SIEMENS SIMATIC NET, auch für FIP (Factory Instrumentation Protocol), Art der UL-Zertifizierung siehe unten, Diese Busleitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden, Bei aufgeführten Bitraten ergeben sich nach PNO-Spezifikationen die folgende maximale Leitungslänge eines Bussegments (Kabeltyp A, PROFIBUS-DP): 93,75 kbit/s = 1200 m 187,5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1,5 Mbit/s = 200 m 12,0 Mbit/s = 100 m,