LAPP - UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170310/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774843773
Sonepar Artikelnummer
12084180299
Hersteller Artikelnummer
2170310/SCHNITT
Hersteller Typ
2170310/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170310/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
AWG-Größe:
sonstige
Verseilelement:
Dreier
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
117 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10 .. 70 °C
Kategorie:
sonstige
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.080 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


