Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC FD P plus A 14X0,25

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC FD P plus A 14X0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28664/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 14

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774897479

Sonepar Artikelnummer

12083833499

Hersteller Artikelnummer

28664/SCHNITT

Hersteller Typ

28664/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

28664/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

14

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

37.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

35.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Gewicht:

73 kg/km

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.073 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Hochflexible Datenleitung mit PUR-Außenmantel, für höchste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m, Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm² und <16 AWG), Bewährt und einsatzerprobt, UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschützter Verdrahtung ermöglicht interne Verlegung direkt neben Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Außenmantel aus PUR-Spezialmischung Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001), Vliesbewicklung, In Anlehnung an VDE 0812, cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II, PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz, Ölbeständig, Halogenfrei, kapazitätsarm und kälteflexibel bis -40°C, Flammwidrigkeiten: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test), Adhäsionsarme Oberfläche, hydrolyse- und mikrobenbeständig, ölbeständig,