LAPP - UNITRONIC FD P plus A 4X0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0028669/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774897554
Sonepar Artikelnummer
12051178199
Hersteller Artikelnummer
0028669/SCHNITT
Hersteller Typ
0028669/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0028669/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
27 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
27 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
16.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Gewicht:
55 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.055 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


