Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170127/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 43672 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773638998

Sonepar Artikelnummer

12084175199

Hersteller Artikelnummer

2170127/SCHNITT

Hersteller Typ

2170127/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170127/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

43672 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.14 mm

AWG-Größe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0 .. 50 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

76 %

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.028 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Innenanwendungen, LAN-Verbindungen, Schaltschrankverdrahtung, Für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, Einfache Konfektionierbarkeit, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035), Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 2170139: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24,