Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34061/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der Verseilelemente - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773043686

Sonepar Artikelnummer

12083868199

Hersteller Artikelnummer

34061/SCHNITT

Hersteller Typ

34061/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

34061/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Anzahl der Verseilelemente:

3

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

208 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

104 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.116 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw. serielle 2-Draht-Schnittstellen, Für bedingt flexiblen Einsatz sowie für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen vorgesehen, Datenleitung mit geringer Kapazität, Paarschirmung und Kupferabschirmgeflecht, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen und Steuerungen großtechnischer Anlagen, Einzeln geschirmte Aderpaare und der Gesamtschirm minimieren elektrische Störeinflüsse, 7-drähtige oder feindrähtige (ab 1mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beilauflitze über jedem Paar, Adern zu Paaren verseilt, Kupferabschirmgeflecht blank, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,