LAPP - UNITRONIC LiYY 25x0,14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0028225/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 25
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773040227
Sonepar Artikelnummer
12051179299
Hersteller Artikelnummer
0028225/SCHNITT
Hersteller Typ
0028225/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0028225/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
78 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.087 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


