Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC PUR CP 4x0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC PUR CP 4x0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032822/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773046854

Sonepar Artikelnummer

12051229999

Hersteller Artikelnummer

0032822/SCHNITT

Hersteller Typ

0032822/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

0032822/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

94.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

37.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.080 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Weiterentwicklung des UNITRONIC® Programms für rauere Umgebungsbedingungen, wo robuste und abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen benötigt werden., Datenleitung mit PUR-Mantel für erhöht mechanische Anforderungen, verschleiß-, knick- und reißfest, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PUR Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Adhäsionsarme Oberfläche, PUR-Außenmantel beständig gegen eine Vielzahl von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, Besondere Kerb- und Schnittfestigkeit, Gute UV-Beständigkeit, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,