LAPP - UNITRONIC ROBUST 2x0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1032012/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776768982
Sonepar Artikelnummer
12051179599
Hersteller Artikelnummer
1032012/SCHNITT
Hersteller Typ
1032012/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1032012/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
3.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
38 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Kategorie:
sonstige
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.021 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


