LAPP - UNITRONIC ROBUST S/A FD 3x0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038895/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777563647
Sonepar Artikelnummer
12084304499
Hersteller Artikelnummer
7038895/SCHNITT
Hersteller Typ
7038895/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038895/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
40 .. 80 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.026 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


