Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,25

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7038897/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777563685

Sonepar Artikelnummer

12084304699

Hersteller Artikelnummer

7038897/SCHNITT

Hersteller Typ

7038897/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

7038897/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

24.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

24.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

14.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40 .. 80 °C

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.026 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Automatisierungstechnik, Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich, Unempfindlich im Kontakt mit Bioölen, Emulsionen, Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis, Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln, Geeignet für Dampfreinigen, Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation: PE, Aderfarben: 3-polig: bn, bu, bk 4-polig: bn, wh, bu, bk 5-polig: bn, wh, bu, bk, gy, Außenmantel aus Spezial-TPE, Außenmantelfarbe: Schwarz, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Torsionsbeständig, Gute chemische Beständigkeit gegenüber esterbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Ozon-, UV und witterungsbeständig nach EN 50396 und HD 605 S2, Halogenfrei, Schleppkettentauglich,