LAPP - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038865/SCHNITT
Zolltarifnummer - 85444993
Gewicht - 0.032 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773312959
Sonepar Artikelnummer
12084301699
Hersteller Artikelnummer
7038865/SCHNITT
Hersteller Typ
7038865/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038865/SCHNITT
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.032 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, Sensor/ Aktor Verdrahtung, Automatisierungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Ausführungen für hochflexiblen Einsatz, Abriebfest, Verschleißfest, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PP, Aderfarben: 3-polig: bn, bu, bk 4-polig: bn, wh, bu, bk 5-polig: bn, wh, bu, bk, gy 8-polig: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd, Außenmantel: PUR, schwarz, UL AWM Style 20549, Schleppkettentauglich, flammwidrig gem. IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2, Halogenfrei nach VDE 0472-815, UV-beständig, Ausgelegt für 4 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 m,