Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7038885/SCHNITT

  • Zolltarifnummer - 85444993

  • Gewicht - 0.036 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776096924

Sonepar Artikelnummer

12084303799

Hersteller Artikelnummer

7038885/SCHNITT

Hersteller Typ

7038885/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

7038885/SCHNITT

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.036 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, Sensor/ Aktor Verdrahtung, Automatisierungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Ausführungen für hochflexiblen Einsatz, Abriebfest, Verschleißfest, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PP, Aderfarben: 3-polig: bn, bu, bk 4-polig: bn, wh, bu, bk 5-polig: bn, wh, bu, bk, gy 8-polig: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd, Außenmantel: PUR, schwarz, UL AWM Style 20549, Schleppkettentauglich, flammwidrig gem. IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2, Halogenfrei nach VDE 0472-815, UV-beständig, Ausgelegt für 4 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 m,