LAPP - UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038886/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776096931
Sonepar Artikelnummer
12084303899
Hersteller Artikelnummer
7038886/SCHNITT
Hersteller Typ
7038886/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038886/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.040 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


