LAPP - UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038882/SCHNITT
Zolltarifnummer - 85444993
Gewicht - 0.160 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774791937
Sonepar Artikelnummer
12084303699
Hersteller Artikelnummer
7038882/SCHNITT
Hersteller Typ
7038882/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038882/SCHNITT
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.160 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
Werkzeugbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für S/A Boxen mit steckbaren Stammkabelanschluß, Universell einsetzbar für S/A Installationen, Einzeldrahtdurchmesser: 0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm) 0,5mm2 = (19 x 0,18 mm) 0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm) 1,0 mm² = (55 x 0,15 mm), Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Aderisolation: PP, Außenmantel: PUR, schwarz, UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V), Adern für Spannungsversorgung: 3x0,75 mm2 und 3x1,0 mm2, Adern für Signalleitung: 4x0,34 mm2, 8x0,5 mm2, 16x0,5 mm2, Halogenfrei nach VDE 0472-815, Flammwidrig gemäß UL 1581 FT-2, Schleppkettentauglich,


