LAPP - UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038881/SCHNITT
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 11
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774791920
Sonepar Artikelnummer
12084303599
Hersteller Artikelnummer
7038881/SCHNITT
Hersteller Typ
7038881/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038881/SCHNITT
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
11
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
84 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
84 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


