LAPP - UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7038899/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777597086
Sonepar Artikelnummer
12084304899
Hersteller Artikelnummer
7038899/SCHNITT
Hersteller Typ
7038899/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7038899/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Oberfläche:
blank
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
21 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.027 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


