LAPP - UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220200
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773328042
Sonepar Artikelnummer
120843140
Hersteller Artikelnummer
73220200
Hersteller Typ
73220200
Hersteller Artikel Nr.:
73220200
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
100 mm
Spirallänge (ausgezogen):
400 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Nennspannung U0:
50 V
Nennspannung U:
50 V
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.173 kg


