Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC SPIRAL 5x0,25/400

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC SPIRAL 5x0,25/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73220258

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777545438

Sonepar Artikelnummer

120843198

Hersteller Artikelnummer

73220258

Hersteller Typ

73220258

Hersteller Artikel Nr.:

73220258

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Mit Schutzleiter:

Nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

schwarz

Spirallänge (geschlossen):

400 mm

Spirallänge (ausgezogen):

1600 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Nennspannung U0:

50 V

Nennspannung U:

50 V

Zolltarifnummer:

85444993

Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität,