LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 10X0,34/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220407
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Außendurchmesser ca. - 8.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5 .. 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866755
Sonepar Artikelnummer
120843326
Hersteller Artikelnummer
73220407
Hersteller Typ
73220407
Hersteller Artikel Nr.:
73220407
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


