LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 10X0,34/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220408
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 10
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866762
Sonepar Artikelnummer
120843327
Hersteller Artikelnummer
73220408
Hersteller Typ
73220408
Hersteller Artikel Nr.:
73220408
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
10
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


