LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 14X0,34/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220411
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 14
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866793
Sonepar Artikelnummer
120843330
Hersteller Artikelnummer
73220411
Hersteller Typ
73220411
Hersteller Artikel Nr.:
73220411
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
14
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
8.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


