LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 14X0,34/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220415
Zolltarifnummer - 85444995
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866830
Sonepar Artikelnummer
120843334
Hersteller Artikelnummer
73220415
Hersteller Typ
73220415
Hersteller Artikel Nr.:
73220415
Zolltarifnummer:
85444995
Für Anforderungen der Elektronikbranche, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Für transportable Maschinen und Geräte geeignet, Übertragung von Steuer- und Messsignalen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Außenmantelfarbe: grau, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, Halogenfrei und flammwidrig,


