LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18X0,34/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220416
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 18
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866847
Sonepar Artikelnummer
120843335
Hersteller Artikelnummer
73220416
Hersteller Typ
73220416
Hersteller Artikel Nr.:
73220416
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
18
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


