LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2X0,34/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220382
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866502
Sonepar Artikelnummer
120843301
Hersteller Artikelnummer
73220382
Hersteller Typ
73220382
Hersteller Artikel Nr.:
73220382
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
200 mm
Spirallänge (ausgezogen):
800 mm
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


